Élletörő maró 45° 16 mm

Cikkszám: 216100 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög hátra: 45
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög hátra 45 fok
Beállítási szög κ 45 fok
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 2
⌀ D 16 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 28,3 mm
Kinyúlási hossz L1 20,5 mm
Teljes hossz Lges 110 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka SD.. 090308
Váltólapka csavar készlet 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216100 16
EAN / GTIN 4045197133465
Gyártó száma 216100 16

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Élletörő maró 45°  16 mm

Élletörő maró 45° 16 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
281,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
433,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
126,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
171,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ D 16 16 15,8 16
Vágóélek száma Z 2 5 2 2
Kinyúlási hossz L1 20,5 20 35 32
Teljes hossz Lges 110 110 90 100
belső hűtés igen igen igen nem
Maximális leélezési ⌀ Dmax 28,3 22,7 26 28,8
Szárkivitel Weldon szár Hengeres szár Weldon szár Weldon szár

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz