SDLT 090308 EN, HB7535, Típus: UNI

Cikkszám: 216410 UNI
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,92 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 469 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SDLT 090308 EN
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7535
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 216410 UNI
EAN / GTIN 4045197319814
Gyártó száma 216410 UNI
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Stabil marólapka, precíziósan szinterezett pozitív forgácstörő hornyokkal. A sík- és felfekvő felület precíziósan köszörült.