Élletörő maró 45°, Weldon szár, ⌀ D: 8mm

Cikkszám: 216100 8
Kedvezmény
148,96 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög hátra: 45
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög hátra 45 fok
Beállítási szög κ 45 fok
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 1
⌀ D 8 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 20,2 mm
Kinyúlási hossz L1 17 mm
Teljes hossz Lges 80 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka SD.. 090308
Váltólapka csavar készlet 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216100 8
EAN / GTIN 4045197133458
Gyártó száma 216100 8

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.