{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög előre | 60 fok | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
⌀ D | 15,8 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Hozzávaló váltólapka | 260982 HB725-1 | |
Váltólapka csavar | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216552 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851741 | |
Gyártó száma | 216552 16 |