{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 16.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215715 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197410696 | |
Gyártó száma | 215715 160/10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° 160/10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
862,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
1 085,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
936,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 | 10 |
Felfogó furat ⌀ | 40 | 40 | 40 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 63 | 63 | 63 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |