{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 16.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215715 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197410627 | |
Gyártó száma | 215715 52/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Sarokmaró 90°, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 52/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
343,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
357,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 16.. | AP.. 1805.. |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |