{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 16.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215715 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197410665 | |
Gyártó száma | 215715 80/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
490,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
756,60 €
655,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
525,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 5 | 5 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |