GARANT Softcut® HSI ritka osztás 160/10 mm

Cikkszám: 214855 160/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 160 mm
Vágóélek száma Z 10
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka SO.. 1205..
Váltólapka csavar készlet 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214855 160/10
EAN / GTIN 4045197553386
Gyártó száma 214855 160/10

Leírás

Kivitel:

Nagyon nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően. Különösen stabil kivitelű lapka az optimális előtolás érdekében. Váltólapka rögzítés speciális csavarokkal, melyek nagy mértékben ellenállnak a nyíróerőknek.
DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kitűnő felületminőségekhez. Sorjamentes marás.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
Pontos 90°-os sarkokhoz ap = 8 mm értéket válasszon.
Ahhoz, hogy mind a 4 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz