{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,88 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215570 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409232 | |
Gyártó száma | 215570 25/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 25/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
266,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
253,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
204,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
310,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Felfogó menet M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Marási felhasználási | sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Ferde bemarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 35 | 35 | 35 | 30 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel |