{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 15,7 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Száralak | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Felfogó menet M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 29,4 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,69 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,2 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215570 15,7/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409188 | |
Gyártó száma | 215570 15,7/2 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |