{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Felfogó menet M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 37 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,7 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,19 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 14,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215570 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409218 | |
Gyártó száma | 215570 20/3 |