APMT 180508 ER TI

Cikkszám: 215253 TI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
850 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 180508 ER
Típus TI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7930
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,17 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215253 TI
EAN / GTIN 4045197673527
Gyártó száma 215253 TI

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
40
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz