APET 180520 FR ALU

Cikkszám: 215210 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,11 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,59 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
584 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APET 180520 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 1,8 mm
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215210 ALU
EAN / GTIN 4045197673794
Gyártó száma 215210 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz