{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 5 | |
Váltólapkák száma | 20 | |
Maximális fogásmélység ap max | 55 mm | |
Teljes hossz Lges | 82 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215161 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197455246 | |
Gyártó száma | 215161 80/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 90° sarokmaró MTC, furattal, ⌀ D / Zeff: 80/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
1 098,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 568,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 20 | 30 |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Sorozat | Softcut® | Power Tang |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |