{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 5 | |
Váltólapkák száma | 30 | |
Maximális fogásmélység ap max | 70 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.. 130708 | |
Váltólapka csavar készlet | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215126 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197861511 | |
Gyártó száma | 215126 80/5 |