{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Száralak | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Váltólapkák száma | 20 | |
Maximális fogásmélység ap max | 59 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.. 130708 | |
Váltólapka csavar készlet | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215126 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197861498 | |
Gyártó száma | 215126 50/4 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |