{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Váltólapkák száma | 8 | |
Maximális fogásmélység ap max | 28 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215161 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455215 | |
Gyártó száma | 215161 50/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut 90° sarokmaró MTC, furattal, ⌀ D / Zeff: 50/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
579,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
1 012,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
1 217,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 8 | 16 | 20 |
Effektív élek száma Zeff | 4 | 4 | 4 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Maximális fogásmélység ap max | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |