{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Váltólapkák száma | 16 | |
Maximális fogásmélység ap max | 55 mm | |
Teljes hossz Lges | 72 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215161 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455222 | |
Gyártó száma | 215161 63/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 63/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
943,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 142,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 27 | 27 |
Marási felhasználási | Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Sarokmarás |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |
Maximális fogásmélység ap max | 55 | 47 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |