BGHX 15L5 PCTR ALU

Cikkszám: 214531 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BGHX 15L5 PCTR
Típus ALU
Minőség HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214531 ALU
EAN / GTIN 4045197675347
Gyártó száma 214531 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
900
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
350
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű keményfém váltólapkák, ideális vékonyfalú alumínium alapanyagok megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz