{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 14 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 212,3 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.T1305; XEEW1305 | |
Váltólapka csavar készlet | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213555 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197953698 | |
Gyártó száma | 213555 200/14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró 200/14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
1 468,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 565,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 60 | 40 |
Teljes hossz Lges | 63 | 63 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Vágóél ⌀ DC | 200 | 200 |
Forgácsolási stratégia | MTC | MTC |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |