{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Üregmarás; horonymarás; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 78 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,58 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 34,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ANGX10T308ZE.R | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213056 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566616 | |
Gyártó száma | 213056 42/5 |