{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 111 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 130 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,39 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 44,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212910 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197514356 | |
Gyártó száma | 212910 66/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feedking nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 66/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
397,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
368,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
511,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
434,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | RD..1604 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU094812 | XOMU146715 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |