{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,84 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715319 | |
Gyártó száma | 212905 42/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Feedking nagy előtolású maró 42/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
319,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
355,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Plunging |
Teljes hossz Lges | 42 | 47 | 47 |
Vágóél ⌀ DC | 42 | 42 | 42 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 | 30 | 32 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 63 | 72 | 74 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20,5 | 27,43 | 29,55 |