XDLW 120408 SR ST900

Cikkszám: 212968 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 862 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLW 120408 SR
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7530
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,8 mm
Előtolás fz / fog 1,07 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212968 ST900
EAN / GTIN 4045197581747

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
320
Acél < 750 N/mm²
P
270
Acél < 900 N/mm²
P
230
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: