XDPW 120408 SR ST900

Cikkszám: 212969 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,36 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
924 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPW 120408 SR
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7530
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,8 mm
Előtolás fz / fog 1,07 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212969 ST900
EAN / GTIN 4045197812650
Gyártó száma 212969 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
320
Acél < 750 N/mm²
P
270
Acél < 900 N/mm²
P
230
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max