{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 43 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,64 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197514332 | |
Gyártó száma | 212905 32/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking nagy előtolású maró 32/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
280,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
171,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
208,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging | horonymarás ;Ferde bemarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás |
Teljes hossz Lges | 42 | 42 | 47 |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,5 | 11,92 | 12,34 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |