{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Teljes hossz Lges | 47 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,71 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212816 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939319 | |
Gyártó száma | 212816 32/2 |