{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 22 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Teljes hossz Lges | 28 mm | |
Felfogó menet M | M10 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 36 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 42 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,89 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,13 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOM.060310 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212804 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939012 | |
Gyártó száma | 212804 22/3 |