GARANT Power Q nagy előtolású maró 18/2 mm

Cikkszám: 212804 18/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Q
    Vágóél ⌀ DC 18 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel menettel
    Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
    Forgácsolási stratégia HPC
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    ⌀ D3 10 mm
    Teljes hossz Lges 25 mm
    Felfogó menet M M8
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 28 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 34 mm
    Interpolációs marás ap 0,3 mm
    Ferde bemarási szög αmax 2,82 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 8,13 mm
    Hozzávaló váltólapka XOM.060310
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212804 18/2
    EAN / GTIN 4045197956040
    Gyártó száma 212804 18/2

    Leírás

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

    Figyelem:

    A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
    Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz