Másolómaró 0° negatív 63/6 mm

Cikkszám: 212145 63/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 51 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 114 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Interpolációs marás ap 2,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 1 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 47,94 mm
Hozzávaló váltólapka RD..12T3
Váltólapka csavar készlet 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Biztosító csavar készlet 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Beállítási szög κ 15 - 27 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212145 63/6
EAN / GTIN 4045197939470
Gyártó száma 212145 63/6

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.
  • Nagy sík- és körfutási pontosság.
  • A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket nem szabad alkalmazni.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
ap max = 2,5 mm.