Üregmaró 93° 20/2 mm

Cikkszám: 211852 20/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 93
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 93 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M10
Interpolációs marás ⌀ Dmin 38 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Interpolációs marás ap 3,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 5,23 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16,4 mm
Hozzávaló váltólapka VDGT 11T2..
Váltólapka csavar készlet 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Termék fajtája Üregmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211852 20/2
EAN / GTIN 4045197648570
Gyártó száma 211852 20/2

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.
Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A 211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz