{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 62 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 3,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,02 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | VDGT 11T2.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Termék fajtája | Üregmaró |
Cikkszám | 211852 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715135 | |
Gyártó száma | 211852 32/4 |