Üregmaró 93°, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm

Cikkszám: 211852 25/3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 93
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 3
Száralak menettel
Beállítási szög κ 93 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 48 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Interpolációs marás ap 3,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 4,01 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 21,4 mm
Hozzávaló váltólapka VDGT 11T2..
Váltólapka csavar készlet 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Termék fajtája Üregmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 211852 25/3
EAN / GTIN 4045197648594
Gyártó száma 211852 25/3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.
Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A 211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.