VDGT 11T204 FR, HU7810, Típus: ALU

Cikkszám: 211867 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
973 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VDGT 11T204 FR
Típus ALU
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,17 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 0,4 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211867 ALU
EAN / GTIN 4045197700391
Gyártó száma 211867 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1900
Alu (rövid forgácsú)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Finomszemcsés anyag, polírozott forgácstörő horony − rendkívül csökkentett élrátét képződési hajlam.

Figyelem:

ap max = 3 mm nagyoláshoz ae = 1×D értékkel.