{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,01 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 10 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 20 mm | |
Élhossz Lc | 5 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 208023 5 | |
EAN / GTIN | 4062406103873 | |
Gyártó száma | 208023 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM saroklekerekítő maró HPC, TiAlN, Rádiusz r: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
214,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
64,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
220,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
176,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 92 mm |
Nagy ⌀ D2 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 |
Élhossz Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Szerszámanyag | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes | vízszintes | vízszintes |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm |