{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,01 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 10 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 20 mm | |
Élhossz Lc | 5 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 208020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197129031 | |
Gyártó száma | 208020 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM saroklekerekítő maró 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
220,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
64,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
214,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
176,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Nagy ⌀ D2 | 20 | 16 | 20 | 20 |
Kis ⌀ D3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Rádiusz r | 5 | 5 | 5 | 5 |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes | vízszintes | vízszintes |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm |