{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,01 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 6 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 12 mm | |
Élhossz Lc | 3 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 208020 3 | |
EAN / GTIN | 4045197128997 | |
Gyártó száma | 208020 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM saroklekerekítő maró 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
125,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
50,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
120,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható
93,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Kis ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Szerszámanyag | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes | vízszintes | vízszintes |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rádiuszmarás | Előre | Előre | Előre | Előre |