{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Furattűrés | H11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 6 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 12 mm | |
Élhossz Lc | 3 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 194220 3 | |
EAN / GTIN | 4045197109941 | |
Gyártó száma | 194220 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Száras saroklekerekítő maró, bevonat nélkül, Rádiusz r H11 DC: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható
50,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható
125,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
120,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
93,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes | vízszintes | vízszintes |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Rádiuszmarás | Előre | Előre | Előre | Előre |