{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Furattűrés | H11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 6 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 10 mm | |
Élhossz Lc | 2 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 194220 2 | |
EAN / GTIN | 4045197109927 | |
Gyártó száma | 194220 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Száras saroklekerekítő maró, bevonat nélkül, Rádiusz r H11 DC: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
50,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
115,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
83,03 €
54,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
110,67 €
71,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm | 80 mm |
Nagy ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Rádiusz r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM | VHM |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Rádiuszmarás | Előre | Előre | Előre | Előre | Előre |