{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 1,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Furattűrés | H11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 6 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 9 mm | |
Élhossz Lc | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 194220 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109910 | |
Gyártó száma | 194220 1,5 |