Száras saroklekerekítő maró, bevonat nélkül, Rádiusz r H11 DC: 6mm

Cikkszám: 194220 6
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz r H11 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Furattűrés: H11
  • Fogak száma Z: 4
  • Fogásvételi irány: vízszintes
  • Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rádiusz r 6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Furattűrés H11
Fogak száma Z 4
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Kis ⌀ D3 8 mm
Nagy ⌀ D2 20 mm
Élhossz Lc 6 mm
Teljes hossz L 67 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Rádiuszmarás Előre
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Száras saroklekerekítö maró 7mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 194220 6
Másolás
EAN / GTIN 4045197109972
Másolás
Gyártó száma 194220 6
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
138
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
83
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
28
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
23
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
23
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
23
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
55
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes fogazású. Különlegesen kezelt felület.

Felhasználás:

Élek és kontúrok lekerekítéséhez és sorjázásához.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz