{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,01 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 1,5 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 5,6 mm | |
Élhossz Lc | 2 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 208021 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103507 | |
Gyártó száma | 208021 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM saroklekerekítő maró HPC 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
83,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
50,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható
115,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
110,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 |
Nagy ⌀ D2 | 5,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rádiusz r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm |