VHM saroklekerekítő maró HPC 2,5 mm

Cikkszám: 208021 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz r (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Rádiuszkontúr tűrés: ± 0,01
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Rádiusz r 2,5 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Rádiuszkontúr tűrés ± 0,01
    Fogak száma Z 5
    Fogásvételi irány Vízszintes
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Kis ⌀ D3 1,5 mm
    Nagy ⌀ D2 6,6 mm
    Élhossz Lc 2,5 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Rádiuszmarás Előre
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű Nincs
    Forgácsolási stratégia HPC
    Termék fajtája Száras saroklekerekítö maró 7mm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 208021 2,5
    EAN / GTIN 4062406103521
    Gyártó száma 208021 2,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    800
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Acél < 500 N/mm²
    P
    200
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Egyenes hornyú, profiltorzulás nélkül.
    Tűrés: r méret = ± 0,01 mm.

    Felhasználás:

    Kontúros élek lekerekítéséhez és sorjázásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz