{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,01 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 8 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 16 mm | |
Élhossz Lc | 4 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 208020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197129017 | |
Gyártó száma | 208020 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM saroklekerekítő maró, TiAlN, Rádiusz r: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
159,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
54,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
153,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
102,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | TiSiN |
Nagy ⌀ D2 | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm |
Kis ⌀ D3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Rádiusz r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 |
Élhossz Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Szerszámanyag | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |