VHM saroklekerekítő maró HPC, TiAlN, Rádiusz r: 4mm

Cikkszám: 208023 4
Kedvezmény
153,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz r (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Rádiuszkontúr tűrés: ± 0,01
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Rádiusz r 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Rádiuszkontúr tűrés ± 0,01
Fogak száma Z 6
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Kis ⌀ D3 8 mm
Nagy ⌀ D2 16 mm
Élhossz Lc 4 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Rádiuszmarás Előre
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Forgácsolási stratégia HPC
Termék fajtája Száras saroklekerekítö maró 7mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208023 4
EAN / GTIN 4062406103859
Gyártó száma 208023 4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
800
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes hornyú, profiltorzulás nélkül.
Tűrés: r méret = ± 0,01 mm.

Felhasználás:

Kontúros élek lekerekítéséhez és sorjázásához.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM saroklekerekítő maró HPC, TiAlN, Rádiusz r: 4mm

VHM saroklekerekítő maró HPC, TiAlN, Rádiusz r: 4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
153,00 €
98,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
54,67 €
37,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
159,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
102,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN bevonat nélkül TiAlN TiSiN
Teljes hossz L 80 mm 60 mm 80 mm 82 mm
Kis ⌀ D3 8 mm 6 mm 8 mm 8 mm
Rádiusz r 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Szártűrés h6 h6 h6 h6
Élhossz Lc 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Rádiuszmarás Előre Előre Előre Előre

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz