{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 4,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,01 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 7 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 16 mm | |
Élhossz Lc | 4,5 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 208023 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103866 | |
Gyártó száma | 208023 4,5 |