VHM saroklekerekítő maró, TiSiN, Rádiusz r: 5mm

Cikkszám: 208022 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz r (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Rádiuszkontúr tűrés: ± 0,01
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rádiusz r 5 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Rádiuszkontúr tűrés ± 0,01
Fogak száma Z 4
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Kis ⌀ D3 10 mm
Nagy ⌀ D2 20 mm
Élhossz Lc 5 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Rádiuszmarás Előre
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,035 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Száras saroklekerekítö maró 7mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208022 5
EAN / GTIN 4062406785949
Gyártó száma 208022 5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
800
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
190
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes hornyú, profiltorzulás nélkül.
Tűrés: r méret = ± 0,01 mm.

Felhasználás:

Kontúros élek lekerekítéséhez és sorjázásához.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM saroklekerekítő maró, TiSiN, Rádiusz r: 5mm

VHM saroklekerekítő maró, TiSiN, Rádiusz r: 5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
176,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható
64,67 €
43,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
220,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
214,20 €
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű Nincs Nincs Nincs Nincs
Kis ⌀ D3 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm
Rádiusz r 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Szár DIN 6535 HA, h6 DIN 1835 B, h6-tal DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6
Fogak száma Z 4 4 4 6
Szár ⌀ Ds 20 mm 16 mm 20 mm 20 mm
Rádiuszmarás Előre Előre Előre Előre

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz