{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 1 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,01 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 6 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 8 mm | |
Élhossz Lc | 1 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Cikkszám | 208022 1 | |
EAN / GTIN | 4062406785802 | |
Gyártó száma | 208022 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM saroklekerekítő maró 1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
75,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
50,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
107,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
78,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiSiN | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 70 | 60 | 70 | 50 | 70 |
Szerszámanyag | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 |
Termék fajtája | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm | Száras saroklekerekítö maró 7mm |
Rádiuszmarás | Előre | Előre | Előre | Előre | Előre |