{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiSi | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206353 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540300 | |
Gyártó száma | 206353 10/2,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 10/2,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
87,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
99,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
99,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
86,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
58,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,049 mm | 0,049 mm | 0,049 mm | 0,055 mm |