{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiSi | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206353 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540294 | |
Gyártó száma | 206353 10/1,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 10/1,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
85,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
98,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
85,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 35 | 40 | 35 |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,048 | 0,049 | 0,049 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Vágóél rádiusz R1 | 1 | 1 | 1 |